Binnentas + verdeler, ca. 750x550x380 mm

Artikelnummer: 41830
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 41830
EAN/GTIN 4003866418305
Nummer fabrikant 41830
L-nummer L90010 1487
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

Robuuste, waterafstotende binnentas van polyester.
Volledig afsluitbaar dankzij rondlopende ritssluiting.
Eenvoudig in- en uitladen door zijdelingse verstevigingen.
Uitneembaar, voorzien van stevige draaggrepen.
Uitgerust met dwarsverdelers die met klittenband verstelbaar zijn.
Bedoeld voor de modelseries K424 XC, K470 en Eurobox.

Kenmerk:

Aantal vakverdelers 6
Afmetingen 750 mm × 550 mm × 380 mm
Breedte 550 mm
Gewicht 3.4 kg
Lengte 750 mm
Passend voor 40565, 40705