• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innentasche m.Teiler, ca. 750x550x380mm

Artikel-Nr.: 41830
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Eigenschaft wasserabweisend
Verpackung Tasche
Farbe grau; schwarz
Breite 550 mm
Tiefe 380 mm
Höhe 750 mm
Anzahl 6 St.
Produktart Kleinteilemagazin
Bestückung Fächer (leer)
Material Gehäuse Polyethylen (PE)
Breite gesamt 550 mm
Tiefe gesamt 380 mm
Höhe gesamt 750 mm
Gewicht 3,4 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 41830
EAN / GTIN 4003866418305
Herstellernummer 41830
L-Nummer L90010 1487
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste, wasserabweisende Innentasche aus Polyester.
  • Komplett verschließbar durch umlaufenden Reißverschluss.
  • Leichtes Be- und Entladen durch seitliche Aussteifungen.
  • Herausnehmbar, ausgestattet mit stabilen Tragegriffen.
  • Ausgestattet mit Querteilern, die mittels Klettverbindung beliebig angeordnet werden können.
  • Passend zu Baureihen K424 XC, K470 und Eurobox.

Merkmal:

  • Abmessungen 750 mm × 550 mm × 380 mm
  • Anzahl Querteiler 6
  • Breite 550 mm
  • Gewicht 3.4 kg
  • Länge 750 mm
  • Passend für 40565, 40705