Tasca int. c.div., ca. 750x550x380mm

Codice art.: 41830
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Caratteristica Es. idrorepellente
Imballaggio Busta
Colore grigio; nero
Larghezza 550 mm
Profondità 380 mm
Altezza 750 mm
Numero 6 pz.
Tipo di prodotto Astuccio per minuteria
Collocamento Scomparti (vuoti)
Materiale corpo Polietilene (PE)
Larghezza complessiva 550 mm
Profondità totale 380 mm
Altezza complessiva 750 mm
Peso 3,4 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41830
EAN / GTIN 4003866418305
Codice del produttore 41830
Numero-L L90010 1487
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Tasca interna idrorepellente e robusta in poliestere.
  • Completamente richiudibile grazie alla cerniera.
  • Caricare e scaricare sarà estremamente facile grazie alle scanalature laterali.
  • Estraibile, con stabili maniglie di trasporto.
  • Dotata di ripartitori trasversali che grazie al chiusura a strappo possono essere disposti a piacere.
  • Adatto per le serie K424 XC, K470 ed Eurobox.

Proprietà:

  • Adatto per 40565, 40705
  • Larghezza 550 mm
  • Lunghezza 750 mm
  • Misure 750 mm × 550 mm × 380 mm
  • Numero di ripartitori 6
  • Peso 3.4 kg