ZAP Safemaster S - stepladder 2 treads

Nr art.: 41672
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,59 m
Liczba segmentów drabiny 1
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 2
Liczba stopni wraz z podestem 2
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 265 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Wysokość robocza około 2,53 m
Z platformą tak
Wysokość platformy 0,53 m
Szerokość platformy 400 mm
Głębokość platformy 400 mm
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Możliwość chodzenia z jednej strony
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Obustronne, sztywne połączenie
Z korytkiem do odkładania części tak
Z poręczą tak
Norma DIN EN 131-7
Nośność 150 kg
Masa 10,6 kg
Długość drabiny 1,87 m
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Drabina podestowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41672
EAN / GTIN 4003866416721
Numer producenta 41672
Numer L L90010 884
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowa platforma robocza, ok. 400 x 400 mm, z trójstronną barierką zabezpieczającą (wysokość 1000 mm).
  • Poręcze i balustrady anodowane.
  • Pojemna półka na narzędzia i drobne części.
  • Optymalna stabilność dzięki sztywnemu połączeniu po obu stronach ze wzmocnieniem ściskającym.
  • Stopnie o głębokości 80 mm z technologią ZARGES Safer Step Technology zapewniają niemęczące stanie.
  • Opcjonalne zestawy wysięgników umożliwiają późniejszą aktualizację do EN 131, część 7.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 2,53 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Wysokość poręczy 1 m
  • Waga 10,6 kg
  • Wysokość szyny podwyższenie/element nośny 73 mm / 58 mm
  • Wysokość z poręczą 1,53 m
  • Długość drabiny 1,87 m
  • Materiał aluminium
  • Szerokość podestu 400 mm
  • Wysokość podestu 0,53 m
  • Długość pomostu 400 mm
  • Połączenie szczebli/stopni kołnierzowe
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba stopni łącznie z pomostem 2
  • Głębokość stopnia 80 mm
  • Dolna, szerokość zewnętrzna 0,59 m