ZAP Safemaster S - Escalera 2 peldaños

Número de artículo: 41672
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Orientación de los largueros Paralelo/a
Anchura exterior 0,59 m
Número de piezas de escalera 1
Modelo peldaño Nivel
Número de escalones por sección de escalera 2
Cantidad de peldaños, incluida plataforma 2
Profundidad de escalón 80 mm
Distancia de escalones 265 mm
Unión del escalón al larguero Con borde
Altura de trabajo aprox. 2,53 m
Plataforma disponible sí
Altura de la plataforma 0,53 m
Anchura de la plataforma 400 mm
Profundidad de la plataforma 400 mm
Superficie peldaño Estriado
Transitabilidad de un lado
Seguro contra extensión Por ambos lados, unión rígida
Bandeja portaobjetos existente sí
Con pasamanos sí
Norma DIN EN 131-7
Capacidad de carga 150 kg
Peso 10,6 kg
Longitud de la escalera 1,87 m
Color plateado
Tipo de producto Escalera de plataforma

Identificación y clasificación

Número de artículo 41672
EAN / GTIN 4003866416721
Número del fabricante 41672
Número L L90010 884
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • Plataforma extra grande: 400 x 400 mm.
  • Pasamanos y barandillas anodizados.
  • Bandeja amplia y robusta para herramientas o material diverso.
  • 2 tirantes metálicos con bisagra - un plus en estabilidad.
  • Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
  • Opcional con estabilizadores laterales para montaje posterior según la UNE EN 131 apartado 7.

Característica:

  • Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 73mm / 58mm
  • Altura con barandilla 1.53 m
  • Altura de la plataforma 0.53 m
  • Altura de trabajo 2.53 m
  • Ancho de la plataforma 400 mm
  • Ancho exterior, parte inferior 0.59 m
  • Carga max. 150 kg
  • Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
  • Huella 80 mm
  • Longitud de la escalera 1.87 m
  • Material Aluminio
  • Medida plataforma 400 mm
  • Nº de peldaños con plataforma 2
  • Peso 10.6 kg
  • Unión larguero peldaño/escalón embutido
  • Anchura exterior inferior 0,59 m