Leírás:
A karimás létra mostantól utólag is felszerelhető stabilizátorokkal, hogy megfeleljen az EN 131-7 szabványnak.
Alumínium munkaállvány, kb. 400 x 400 mm, három oldalról biztonsági korláttal (magassága 1000 mm).
Eloxált korlátok és korlátok.
Nagyméretű tárolótálca a szerszámok és kis alkatrészek számára.
Optimális stabilitás a kétoldali merev csatlakozásnak köszönhetően, nyomásmerevítéssel.
80 mm mély lépcsőfokok a ZARGES Safer Step technológiával a fáradtságmentes állásért.
Az opcionális kitámasztókészletek lehetővé teszik az EN 131, 7. rész szerinti utólagos frissítést.
Jellemző:
Munkamagasság 2,53 m
Terhelés max. 150 kg
Korlát magassága 1 m
Súly 10,6 kg
Kötőrúd magassági emelkedő/támasztó rész 73mm / 58mm
Magasság a korláttal együtt 1,53 m
Létra hossza 1,87 m
Anyag alumínium
Platform szélessége 400 mm
Platform magassága 0,53 m
Platform hossza 400 mm
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
Lépcsőfokok száma platformmal együtt 2
Lépcsőmélység 80 mm
alsó, külső szélesség 0,59 m