{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vodilo nosilne prečke | vzporedno | |
| Zunanja širina | 0,59 m | |
| Število prevodnih delov | 1 | |
| Izvedba stopalne površine | stopnje | |
| Število stopnic na del lestve | 2 | |
| Število stopnic vključno s platformo | 2 | |
| Globina stopnice | 80 mm | |
| Razmik stopnic | 265 mm | |
| Povezava stopnice z nosilno prečko | prebočeno | |
| Delovna višina pribl. | 2,53 m | |
| Platforma je na voljo | da | |
| Višina platforme | 0,53 m | |
| Širina platforme | 400 mm | |
| Globina platforme | 400 mm | |
| Površina stopalne površine | narebranost | |
| Pohodnost | enostransko | |
| Varovalo pred prekomernim razširjanjem | obojestranska, toga povezava | |
| Z odlagalno polico | Da | |
| Z oprijemalom | Da | |
| Standard | DIN EN 131-7 | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Masa | 10,6 kg | |
| Dolžina lestve | 1,87 m | |
| Barva | srebro | |
| Vrsta izdelka | lestev s platformo |
| Številka izdelka | 41672 | |
| EAN/GTIN | 4003866416721 | |
| Številka proizvajalca | 41672 | |
| L-število | L90010 884 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |