ZAP Safemaster S - schody 2 stupně

Č. pol.: 41672
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skladací plošinový rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41672
EAN/GTIN 4003866416721
Číslo výrobcu 41672
Číslo L L90010 884

Popis

Popis:

Přírubový žebřík lze nyní dodatečně vybavit stabilizátory, aby vyhovoval normě EN 131-7.
Hliníková pracovní plošina, cca 400 x 400 mm, s bezpečnostním zábradlím na třech stranách (výška 1 000 mm).
eloxovaná madla a zábradlí.
Velkorysá odkládací přihrádka na nářadí a drobné díly.
Optimální stabilita díky tuhému spojení na obou stranách s tlakovou výztuhou.
80 mm hluboké schůdky s technologií ZARGES Safer Step pro neunavující stání.
Volitelné sady výložníků umožňují následný upgrade na normu EN 131, část 7.

Charakteristika:

Pracovní výška 2,53 m
Zatížení max. 150 kg
Výška zábradlí 1 m
Hmotnost 10,6 kg
Stoupací/podpěrný díl výšky vázací tyče 73 mm / 58 mm
Výška včetně zábradlí 1,53 m
Délka žebříku 1,87 m
Materiál hliník
Šířka plošiny 400 mm
Výška plošiny 0,53 m
Délka plošiny 400 mm
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet schodů včetně plošiny 2
Hloubka kroku 80 mm
spodní, vnější šířka 0,59 m