Suwmiarki cyfrowe Carbon, zakres pomiarowy: 600mm

Nr art.: 415400 600
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,75 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 332,21 PLN /szt.
  • 305,09 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 13385
  • złącze: złącze USB; złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 66
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego
  • Opakowanie: Stabilny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm - 600 mm
odczyt 0,01 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,04 mm
złącze złącze USB; złącze Digimatic
stopień ochrony IP IP 66
długość szczęk 100 mm
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych 20 mm
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa cyfrowy
masa 0,67 kg
Opakowanie Stabilny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii SR44
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 357
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 415400 600
EAN / GTIN 4946368582993
Numer producenta 552-303-10
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Wynik pomiaru wskazywany za pomocą czytelnych cyfr.
Z napędzanym suwakiem do zachowania stałego nacisku pomiarowego. Bardzo lekkie; programowanie wartości zadanej (Preset), przełącznik do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych (offset).

Funkcja:

IP66: Ochrona przed silnymi strumieniami wody wzg. przed tymczasowym zatopieniem i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497085.