{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Technika pomiarowa | Cyfrowy | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 1 000 mm | |
| Długość szczęk L | 150 mm | |
| Średnica odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 20 mm | |
| Złącze | Złącze Digimatic; Złącze USB | |
| Stopień ochrony IP | IP66 | |
| Masa | 1 250 g | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Srebrowo-cynkowe (AgO) | |
| Czas pracy | 5 000 h | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (357 / SR44) | |
| Oznaczenie producenta | Digitaler Carbon Messschieber | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 0,05 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
| Funkcja preset | tak | |
| Czas pracy | 5 000 h | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 415400 1000 | |
| EAN / GTIN | 4946368125275 | |
| Numer producenta | 552-304-10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |