Suwmiarka cyfrowa warsztatowa HCT IP67, bez macek pomiarowych, Zakres pomiarowy: 500mm

Nr art.: 415373 500
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 25,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 212,15 PLN /szt.
  • 152,70 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa
Cyfrowy
Odczyt
0,01 mm
Materiał
stal szlachetna (INOX)
Maks. zakres pomiarowy
500 mm
Granica błędu
0,05 mm
Długość szczęk L
120 mm
Średnica odsadzenia do pomiarów wewnętrznych
15 mm
Złącze
Aplikacja HCT na Windows; Aplikacja mobilna HCT; HCT Hoffmann Connected Tools; HID (Human Interface Device); Interfejs Bluetooth®
Stopień ochrony IP
IP67
Przełączalny odczyt
tak
Norma
ISO 13385
Liczba dołączonych baterii
1 szt.
Rodzaj baterii
Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa
Bateria guzikowa (CR2032)
Z możliwością ponownego naładowania
nie
Seria
HCT
Opakowanie
Skrzynka / pojemnik / pudło
do obszarów zagrożonych wybuchem
nie
zasilanie energią
Zasilanie z baterii
Utwardzany
tak
Powierzchnia pomiarowa
Powierzchnia dokładnie docierana
Odchyłki pomiarowe E MPE
0,05 mm
Odczyt
0,0005 cale
Min. zakres pomiarowy
0 mm
Ostrza pomiarowe
nie
Z głębokościomierzem
nie
Układ Stand-by
tak
Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają zachowane po reaktywacji z trybu Standby
tak
Automatyczne wyłączanie
tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC
11,5 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony
Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu
Suwmiarka warsztatowa
Zawartość
część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 415373 500
EAN / GTIN 4069515008235
Numer producenta 415373 500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Suwmiarka cyfrowa warsztatowa IP67. Łatwo czytelny, kontrastowy wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11,5 mm. Konstrukcja o zoptymalizowanej masie. Bardzo długi czas działania na bateriach dzięki nowoczesnemu, wydajnemu energetycznie systemowi pomiarowemu. Po 10 minutach system przełącza się automatycznie w tryb oszczędności i aktywuje się znowu po przesunięciu suwaka. Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają przy tym zachowane. Obudowa z 2 rodzajów materiału z miłą w dotyku powierzchnią z powłoką Haptoprene®. Powierzchnie pomiarowe są dokładnie docierane.
System kompatybilny z opcjonalną aplikacją mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools) dostępną bezpłatnie dla systemów Android i iOS oraz aplikacją HCT Windows dostępną dla systemu Windows. Można korzystać również poprzez Human Interface Device (HID).

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie 1× bateria nr 081560 CR2032.

Część zamienna:

Uchwyt baterii nr 412237 B.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Suwmiarka cyfrowa do precyzyjnych pomiarów długości i odległości w zastosowaniach przemysłowych i rzemieślniczych.
  • Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do następujących zadań pomiarowych: Pomiary zewnętrzne za pomocą szczęk do pomiarów zewnętrznych Pomiary wewnętrzne za pomocą szczęk do pomiarów wewnętrznych Pomiary w zakresie 300 mm lub 500 mm, w zależności od modelu Pomiary z rozdzielczością 0,01 mm Urządzenie ma dostępną łączność Bluetooth® do przesyłania danych do urządzeń zewnętrznych.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Unikać wibracji, gwałtownych ruchów, wstrząsów i uderzeń.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego ani otwartego ognia.
  • Obudowę należy otwierać wyłącznie przez pokrywę baterii w celu ich wymiany.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty