{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Technika pomiarowa | Cyfrowy | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Maks. zakres pomiarowy | 800 mm | |
| Długość szczęk L | 150 mm | |
| Średnica odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 20 mm | |
| Złącze | TESA Link Connector TLC; Złącze Digimatic; Złącze USB | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Przełączalny odczyt | tak | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Czas pracy | 12 000 h | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Z możliwością ponownego naładowania | nie | |
| Seria | TWIN-CAL | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Utwardzany | tak | |
| Powierzchnia pomiarowa | kształt zaokrąglony | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 0,05 mm | |
| Odczyt | 0,0005 cale | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Ostrza pomiarowe | tak | |
| Ustalenie | Wkręt ustalający | |
| Zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
| Układ Stand-by | tak | |
| Automatyczne wyłączanie | tak | |
| Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 11 mm | |
| Czas pracy | 12 000 h | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 415357 800 | |
| EAN / GTIN | 7630041106466 | |
| Numer producenta | 00530436 |