{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Antal ingående batterier | 1 St. | |
| Typ av batteri | litium (Li) | |
| Drifttid | 12 h | |
| Internationellt utförande | knappcell (CR2032) | |
| Serie | TWIN-CAL | |
| IP-kapslingsklass | IP67 | |
| Förpackning | kista/låda/box | |
| Energiförsörjning | batteridriven | |
| Material | rostfritt stål (INOX) | |
| Härdad | ja | |
| Felgräns | 0,05 mm | |
| Mätavvikelse E MPE | 0,05 mm | |
| Avläsning | 0,01 mm | |
| Avläsning tum | 0,0005 tum | |
| Mätområde min. | 0 mm | |
| Mätområde max. | 800 mm | |
| Innermåttansats diameter | 20 mm | |
| Skänkellängd | 150 mm | |
| Mätspetsar | ja | |
| Djupmått finns | ja | |
| Djupmått, form | plan | |
| Låsning | låsskruv | |
| Mätteknik | digital | |
| Mätinstrumentets mätmetod | elektromagnetiskt induktiv metod | |
| Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
| Omkoppling till standby | ja | |
| Mätvärde och nollpunkt behålls efter återaktivering från standbyläget | ja | |
| Automatisk frånkoppling | ja | |
| Omkopplingsbar avläsning | ja | |
| Sifferhöjd LCD-display | 11 mm | |
| Skärpunkt | TESA Link Connector TLC; USB-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
| Drifttid | 12 000 h | |
| Avläsning rundskala | 0,01 mm | |
| Norm | ISO 13385 | |
| Provningsprotokoll | provningsprotokoll från tillverkaren | |
| Kapslingsklass/skyddsklass | IP-grad av skydd | |
| Produktslag | verkstadsskjutmått | |
| Kalibrerbar | Ja | |
| Innehåll | enkeldel |
| Artikelnummer | 415357 800 | |
| EAN/GTIN | 7630041106466 | |
| Tillverkarens nummer | 00530436 |