Digital værkstedsskydelære TWIN-CAL IP67 med målespidser, Måleområde: 800mm

Art.-nr.: 415357 800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 469,34 DKK /stk.
  • 511,06 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Artikel om farligt gods

Ekspreslevering er ikke mulig for varer, der er klassificeret som farligt gods.

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleteknik digital
Aflæsning 0,01 mm
Materiale specialstål (INOX)
Måleområde maks. 800 mm
Kæbelængde L 150 mm
Diameter, indvendig måleansats 20 mm
Grænseflade Digimatic-interface; TESA Link Connector TLC; USB-interface
IP-kapslingsklasse IP67
Reverserbar aflæsning ja
Standard ISO 13385
Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype litium (Li)
Driftstid 12.000 h
International konstruktionsstørrelse knapcellebatteri (CR2032)
Gengenopladelig nej
Serie TWIN-CAL
Emballage kasse / Æske / Boks
Energiforsyning batteridrevet
Hærdet ja
måleflade afrundet
Måleafvigelse E MPE 0,05 mm
Aflæsning 0,0005 tommer
Måleområde min. 0 mm
målespidser ja
fiksering låseskrue
Måleværdisikring indstilling af nulpunkt én gang
Standby-aktivering ja
Automatisk slukning ja
Talhøjde, LCD-display 11 mm
Driftstid 12.000 h
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype værkstedsskydelærer
Indhold enkelt del
Kan kalibreres ja
Kan rekalibreres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 415357 800
EAN/GTIN 7630041106466
Producentnummer 00530436

Betegnelse

Udførelse:

Stort digitaldisplay 11 mm, „soft touch”-hus, automatisk slukning (2 timer), TLC-TWIN-interface til dataoverførsel. Driftstid ca. 12.000 timer.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498918, trådløs nr. 498921 str. BT.