Digitale werkplaatsschuifmaat TWIN-CAL IP67 met meetpunten, Meetbereik: 800mm

Artikelnummer: 415357 800
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 63,00 / st.
  • € 68,60 / st.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 1 st.
Type batterij lithium (Li)
Bedrijfsduur 12.000 h
Internationaal type knoopcel (CR2032)
Oplaadbaar nee
Serie TWIN-CAL
IP-beschermklasse IP67
Verpakking kist / kast / box
Energievoorziening batterijvoeding
Materiaal edelstaal (RVS)
Gehard ja
Meetvlak afgerond
Meetafwijking E MPE 0,05 mm
Aflezing 0,01 mm
Aflezing 0,0005 inch
Meetbereik min. 0 mm
Meetbereik max. 800 mm
Binnenmeetbek-diameter 20 mm
Beklengte L 150 mm
Meetpunten ja
Vastzetting vastzetschroef
Meettechniek digitaal
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Stand-by-schakeling ja
Automatische uitschakeling ja
Aflezing omschakelbaar ja
Cijferhoogte LCD-weergave 11 mm
Aansluiting Digimatic-interface; TESA Link Connector TLC; USB-interface
Bedrijfsduur 12.000 h
Norm ISO 13385
Beschermklasse / veiligheidsklasse IP-beschermingsgraad
Producttype werkplaatsschuifmaat
Kalibreerbaar ja
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 415357 800
EAN/GTIN 7630041106466
Nummer fabrikant 00530436

Omschrijving

Uitvoering:

Groot digitaal display 11 mm, Soft touch behuizing, automatische uitschakeling (2h), TLC-TWIN interface voor gegevensoverdracht. Bedrijfsduur ca. 12.000 uur.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498918, draadloos nr. 498921 maat BT.

Downloads en documenten

Geschikte producten