Cyfrowa suwmiarka warsztatowa TWIN CAL IP67, z mackami pomiarowymi, zakres pomiarowy: 500mm

Nr art.: 415357 500
Rabat
5 440,33 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,36 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,36 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 150,53 PLN /szt.
  • 209,08 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Cyfrowy
Odczyt 0,01 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Maks. zakres pomiarowy 500 mm
Długość szczęk L 150 mm
Średnica odsadzenia do pomiarów wewnętrznych 20 mm
Złącze TESA Link Connector TLC; Złącze Digimatic; Złącze USB
Stopień ochrony IP IP67
Przełączalny odczyt tak
Norma ISO 13385
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Czas pracy 12 000 h
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Seria TWIN-CAL
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Utwardzany tak
Powierzchnia pomiarowa kształt zaokrąglony
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,04 mm
Odczyt 0,0005 cale
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Ostrza pomiarowe tak
Ustalenie Wkręt ustalający
Zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Układ Stand-by tak
Automatyczne wyłączanie tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 11 mm
Czas pracy 12 000 h
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 415357 500
EAN / GTIN 7630041106442
Numer producenta 00530434

Opis

Wykonanie:

Duży wyświetlacz cyfrowy 11 mm, obudowa „Soft touch”, automatyczne wyłączanie (po 2 h), interfejs TLC-TWIN do transmisji danych. Czas pracy ok. 12 000 godzin.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498918, nadajnik radiowy nr 498921, wielk. BT.