Saferstep S - stepladder with 3 treads

Nr art.: 41373
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,49 m
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 3
Liczba stopni wraz z podestem 3
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 265 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Wysokość robocza około 2,8 m
Z platformą tak
Wysokość platformy 0,8 m
Szerokość platformy 300 mm
Głębokość platformy 250 mm
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Możliwość chodzenia z jednej strony
Z korytkiem do odkładania części tak
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 6,5 kg
Długość drabiny 1,59 m
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41373
EAN / GTIN 4003866413737
Numer producenta 41373
Numer L L90010 574
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Stopień z technologią Safer Step firmy ZARGES, głębokość 80 mm.
  • Otwory anodowane odporne na ścieranie.
  • Praktyczna aluminiowa półka do przechowywania drobnych części i narzędzi.
  • Podest wykonany z wytłaczanego profilu aluminiowego (300 mm × 250 mm) zapewniający bezpieczne i wygodne stanie, nawet podczas dłuższej pracy.
  • Maksymalne wysokości robocze dzięki stopniowi o wysokości 280 mm.
  • Wymienne, dwuskładnikowe buty z tworzywa sztucznego zapewniające stabilność antypoślizgową i jednocześnie pewne dopasowanie do kierownicy.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 2,8 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 6,5 kg
  • Powierzchnia podstawy 0,75 m × 0,49 m
  • Wysokość szyny podwyższenie/element nośny 68 mm / 48 mm
  • Długość drabiny 1,59 m
  • Materiał aluminium
  • Szerokość podestu 300 mm
  • Wysokość podestu 0,8 m
  • Platforma długość 250 mm
  • Połączenie szczebli/dźwigarów stopniowych kołnierzowe
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba stopni łącznie z pomostem 3
  • Głębokość stopnia 80 mm
  • Dolna, szerokość zewnętrzna 0,49 m

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.