{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Guida del montante | Es. parallela | |
| Larghezza esterna | 0,49 m | |
| Esecuzione scaletta | Livello | |
| Numero gradini per sezione della scala | 3 | |
| Numero di gradini inclusa piattaforma | 3 | |
| Profondità gradini | 80 mm | |
| Distanza tra i gradini | 265 mm | |
| Collegamento passo-montanti | Es. bordata | |
| Altezza di lavoro circa | 2,8 m | |
| Piattaforma presente | sì | |
| Altezza piattaforma | 0,8 m | |
| Larghezza piattaforma | 300 mm | |
| Profondità piattaforma | 250 mm | |
| Superficie gradino | Zigrinatura | |
| Accessibilità | es. unilaterale | |
| Piano di appoggio | si | |
| Normativa | DIN EN 131 | |
| Portata | 150 kg | |
| Peso | 6,5 kg | |
| Lunghezza scala | 1,59 m | |
| Tipo di prodotto | Scala a libro |
| Codice articolo | 41373 | |
| EAN / GTIN | 4003866413737 | |
| Codice del produttore | 41373 | |
| Numero-L | L90010 574 | |
| Produttore/persona responsabile | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |