{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Structure des montants | parallèle | |
| Largeur extérieure | 0,49 m | |
| Exécution marchepied | étage | |
| Nombre de marches par segment | 3 | |
| Nombre de marches avec plancher | 3 | |
| Profondeur de marche | 80 mm | |
| Espacement des marches | 265 mm | |
| Assemblage marche-montant | sertissage | |
| Hauteur de travail env. | 2,8 m | |
| Plate-forme disponible | oui | |
| Hauteur de plate-forme | 0,8 m | |
| Largeur de plate-forme | 300 mm | |
| Profondeur de plate-forme | 250 mm | |
| Surface des marches | stries | |
| Accessibilité | un côté | |
| Plateau disponible | oui | |
| Norme | DIN EN 131 | |
| Charge admissible | 150 kg | |
| Poids | 6,5 kg | |
| Longueur échelle | 1,59 m | |
| Type de produit | echelles pliantes |
| Référence article | 41373 | |
| EAN / GTIN | 4003866413737 | |
| Réf. fabricant | 41373 | |
| Article hors catalogue | L90010 574 | |
| Fabricant/personne responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |