Saferstep S - žebřík 3 stupně

Artiklové číslo: 41373
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Technické údaje

Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,49 m
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 3
Počet stupňů včetně platformy 3
Hloubka stupně 80 mm
Vzdálenost stupňů 265 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Olemované
Pracovní výška cca 2,8 m
S plošinou ano
Plošina výška 0,8 m
Plošina šířka 300 mm
Plošina hloubka 250 mm
Povrch stupátka Vrubování
Schůdnost jednostranné
K dispozici je odkládací miska ano
Norma DIN EN 131
Nosnost 150 kg
Hmotnost 6,5 kg
Žebřík délka 1,59 m
Druh produktu Schůdky a štafle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41373
EAN / GTIN 4003866413737
Číslo výrobce 41373
L-číslo L90010 574
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Pohodlný a bezpečný výstup s vysokou odolností proti uklouznutí díky technologii Safer Step a robustní, stabilní konstrukci.
  • Schůdek s technologií ZARGES Safer Step, hloubka 80 mm.
  • eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
  • Praktický hliníkový zásobník na drobné díly a nářadí.
  • Plošina z extrudovaného hliníkového profilu (300 mm × 250 mm) pro bezpečné a pohodlné stání i při delší práci.
  • Maximální pracovní výška díky 280 mm vysokému odskoku.
  • Vyměnitelné dvousložkové plastové botičky pro neklouzavý nášlap a zároveň pevné usazení ve svislé poloze.

Charakteristika:

  • Pracovní výška 2,8 m
  • Zatížení max. 150 kg
  • Hmotnost 6,5 kg
  • Podlahová plocha 0,75 m × 0,49 m
  • Výška stoupacího/podpěrného profilu 68 mm / 48 mm
  • Délka žebříku 1,59 m
  • Materiál hliník
  • Šířka plošiny 300 mm
  • Výška plošiny 0,8 m
  • Délka plošiny 250 mm
  • Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
  • Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
  • Počet schodů včetně plošiny 3
  • Hloubka kroku 80 mm
  • Dolní vnější šířka 0,49 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Vhodné produkty