{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vodilo nosilne prečke | vzporedno | |
| Zunanja širina | 0,49 m | |
| Izvedba stopalne površine | stopnje | |
| Število stopnic na del lestve | 3 | |
| Število stopnic vključno s platformo | 3 | |
| Globina stopnice | 80 mm | |
| Razmik stopnic | 265 mm | |
| Povezava stopnice z nosilno prečko | prebočeno | |
| Delovna višina pribl. | 2,8 m | |
| Platforma je na voljo | da | |
| Višina platforme | 0,8 m | |
| Širina platforme | 300 mm | |
| Globina platforme | 250 mm | |
| Površina stopalne površine | narebranost | |
| Pohodnost | enostransko | |
| Z odlagalno polico | Da | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Masa | 6,5 kg | |
| Dolžina lestve | 1,59 m | |
| Vrsta izdelka | samostoječa lestev |
| Številka izdelka | 41373 | |
| EAN/GTIN | 4003866413737 | |
| Številka proizvajalca | 41373 | |
| L-število | L90010 574 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |