{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Żółty | Żółty sygnalizacyjny | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony sygnalizacyjny | |
| Klasa ochrony (elektrotechnika) | Klasa ochrony II | |
| Oznaczenie producenta | easyTorque Adapter electric | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Kolor | Żółty; Czerwony | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Klasa ochrony (elektrotechnika) | |
| Kształt czopu lub gniazda wyjściowego | brak | |
| Odpowiednia średnica grotów wymiennych | 6 mm | |
| Regulacja uaktywnienia | Wstępnie ustawione | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Nastawiony moment obrotowy | 2 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny) | |
| QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany | tak | |
| Materiał narzędzia | stal specjalna / stop specjalny | |
| Uchwyt bitów | D 6,3 | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy; Optyczny | |
| Feedback | Wyzwalający; akustyczny | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne | |
| Kierunek dokręcania | strona prawa | |
| Kształt złącza | uchwyt bitów | |
| Wskazanie | brak wskazania | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 10 % | |
| Messtechnik | mechanicznie | |
| Norma | IEC EN 61243-3 | |
| Długość całkowita L | 59 mm | |
| Messfunktionen | Moment obrotowy |
| Numer artykułu | 41342 | |
| EAN / GTIN | 4010995413422 | |
| Numer producenta | 41342 | |
| Numer L | L60070 3601 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |