Cuplu easyTorque Adaptor electric pentru SlimBits și suporturi SlimVario® 2,0 Nm

Cod articol.: 41342
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, galben Galben semnal
Nuanță, roşu Roșu semnal
Clasa de protecție (electrotehnică) Clasa de protecție 2
Denumirea producătorului easyTorque Adapter electric
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Culoarea galben; roşu
Profil de antrenare nu există
Diametre de lame interschimbabile adecvate 6 mm
Ajustabilitatea valorii de declanşare Reglat în prealabil
Unitate de măsură cuplu Nm
Momentul reglat 2
Setarea valorii de declanşare Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă da
Material unealtă oțel special / aliaj special
Suport pentru biţi D 6,3
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Semnal de declanșare Acustic; Haptic; Optic
Feedback acustic; de declanşare
Tip de protecție / clasa de protecție Clasa de protecție (electrotehnică)
Messtechnik mecanic
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Direcţie de strângere pe dreapta
Messfunktionen Moment de rotație
Forma conectorului suport pentru biţi
Afişare fără afișaj
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 10 %
Standard IEC EN 61243-3
Lungimea totală L 59 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 41342
EAN / GTIN 4010995413422
Număr producător 41342
L-Număr L60070 3601
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă crește eficiența: Complet compatibil cu sistemul Wiha slimBit
  • Vă crește eficiența: Cuplul corect protejează materialul de deteriorare și înseamnă că nu mai este nevoie de lucrări ulterioare
  • Vă reduce costurile: Cuplul de torsiune corect vă protejează împotriva cererilor de garanție
  • Vă reduce costurile: Extensie a uneltei de torsiune pentru seturile de șurubelnițe LiftUp și slimVario®
  • Vă oferă protecție completă: Fiecare unealtă testată individual la 10.000 V AC și aprobată pentru 1.000 V AC
  • Adaptorul easyTorque oferă o strângere controlată a șuruburilor, combinată cu practici de lucru sigure pentru aplicații electrice
  • Acest adaptor de cuplu garantează o utilizare în condiții de siguranță a procesului, protejând astfel împotriva deteriorării materialelor și eliminând nevoia de refinisare
  • Compatibil cu toate produsele slimVario, adaptorul izolat easyTorque asigură, de asemenea, o fixare sigură pentru slimBits de 75 mm
  • Adaptorul practic transformă astfel șurubelnița slimVario cu suport pentru biți, șurubelnița electrică slimVario Stubby și șurubelnița electrică LiftUp cu magazie de biți într-o unealtă de torsiune în cel mai scurt timp
  • Se poate auzi un semnal de clic, iar inelul galben și adaptorul roșu se văd rotindu-se în direcții opuse atunci când este atins cuplul
  • Cu o precizie de eliberare de +/- 10%, unealta dinamometrică este conformă cu cerințele EN ISO 6789
  • Adaptorul easyTorque este supus unui test individual al piesei conform standardului internațional IEC 60900, permițând utilizatorilor să lucreze în siguranță pe piese sub tensiune de până la 1.000 V AC
  • Fabricat în conformitate cu IEC 60900

Caracteristică:

  • Certificat VDE: da
  • Unealtă electrică: da
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Valoare cuplu fixă (Nm): 2,0 Nm
  • Toleranță (%): 10%
  • Diametru mâner (mm): 5,5 mm
  • Lungime totală (mm): 59 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr