Adaptador de par de apriete easyTorque electric para slimBits y soporte slimVario® 2.0 Nm

Número de artículo: 41342
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, amarillo Amarillo señales
Color, rojo Rojo señales
Clase de protección (electrotecnia) Clase de protección II
Denominación del fabricante easyTorque Adapter electric
Zona de protección ESD (EPA) no
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color amarillo; rojo
Tipo de protección / clase de protección Clase de protección (electrotecnia)
Perfil de salida ninguno/a
Diámetro adecuado de la varilla intercambiable 6 mm
Posibilidad de regulación valor de disparo Preajustable
Unidad de medida par de giro Nm
Par ajustado 2
Ajuste del valor de disparo Sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba)
QuickRelease / función de cambio rápido sí
Material herramienta acero especial / aleación especial
Asiento para puntas D 6,3
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Señal de disparo Acústico; Háptico; Óptico
Respuesta activadora; háptico
Tipo de producto Atornillador dinamométrico
Sentido de apriete a derecha
Forma de la conexión asiento para puntas
Indicación sin indicación
Precisión del par de giro en sentido horario 10 %
Messtechnik ejecución mecánica
Norma IEC EN 61243-3
Longitud total L 59 mm
Messfunktionen Par de giro

Identificación y clasificación

Número de artículo 41342
EAN / GTIN 4010995413422
Número del fabricante 41342
Número L L60070 3601
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: 100 % compatible con el sistema slimBit de Wiha.
  • Aumenta su eficiencia: El par de apriete correcto evita dañar los materiales y tener que realizar trabajos de repaso.
  • Reduce sus gastos: El par de apriete correcto ofrece protección frente a cualquier reclamación por garantía.
  • Reduce sus gastos: Ampliación para la herramienta dinamométrica para juegos de destornilladores LiftUp y slimVario®.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Aplicación: Para el atornillado controlado en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA, como p. ej. en los fusibles automáticos.
  • El adaptador easyTorque ofrece un apriete de tornillos controlado y al mismo tiempo seguridad para las aplicaciones eléctricas. El adaptador de par de apriete garantiza una aplicación segura para el proceso y, de este modo, protege contra posibles daños en el material y evita los trabajos de repaso. Además, el adaptador aislado easyTorque garantiza la sujeción segura de los slimBits de 75 mm y es compatible con todos los productos slimVario. De esta manera, el adaptador manejable transforma tanto el destornillador slimVario con portabits y slimVario Stubby electric, como el destornillador LiftUp electric con cargador, literalmente ″con un giro de mano″ en una herramienta dinamométrica. Cuando se alcanza el par de apriete, se percibe a través de un sonido de clic claramente audible y se puede observar por el giro en dirección opuesta del anillo amarillo y el adaptador rojo. El adaptador easyTorque se somete a una comprobación individual de acuerdo con la norma internacional IEC 60900 y permite realizar un trabajo seguro en piezas sometidas a tensión hasta 1.000 V CA.
  • Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Valor de par ajuste fijo (Нм): 2.0 Nm
  • Tolerancia (%): 10 %
  • Diámetro del mango (mm): 5.5 mm
  • Longitud Total (mm): 59 mm
  • con batería / batería recargable: No