{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Žlutá | Signální žlutá | |
| Barevný odstín, červená | Signální červená | |
| Třída ochrany (elektrotechnika) | Třída ochrany II | |
| Označení výrobce | easyTorque Adapter electric | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Barva | Žlutá; červená | |
| Typ krytí/třída ochrany | Třída ochrany (elektrotechnika) | |
| Profil výstupu | žádné | |
| Vhodné průměry výměnných čepelí | 6 mm | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | Přednastavený | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm | |
| Nastavený točivý moment | 2 | |
| Nastavení hodnoty vypínání | Bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) | |
| Funkce QuickRelease/rychloupínání | ano | |
| Materiál nástrje | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Upínač bitů | D 6,3 | |
| Princip vypínání | Mechanické spuštění krátké dráhy | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Dotykový; Optický | |
| Feedback | akustický; s vypínáním | |
| Druh produktu | Momentový šroubovák | |
| Směr utahování | vpravo | |
| Tvar konektoru | upínač bitů | |
| Ukazatel | žádné zobrazení | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 10 % | |
| Messtechnik | mechanický | |
| Norma | IEC EN 61243-3 | |
| Celková délka L | 59 mm | |
| Messfunktionen | Krouticí moment |
| Katalogové číslo | 41342 | |
| EAN / GTIN | 4010995413422 | |
| Číslo výrobce | 41342 | |
| L-číslo | L60070 3601 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |