{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, gul | Signal gul | |
| Farvetone, rød | Signalrød | |
| Beskyttelsesklasse (elektroteknik) | beskyttelsesklasse II | |
| Producentbetegnelse | easyTorque Adapter electric | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Energiforsyning | ingen energiforsyning | |
| Farve | gul; rød | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | beskyttelsesklasse (elektroteknik) | |
| Drivprofil | ingen | |
| Passende udskiftelige knivdiametre | 6 mm | |
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | forudindstillet | |
| Måleenhed, drejningsmoment | Nm | |
| Indstillet moment | 2 | |
| Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | |
| QuickRelease / hurtigskiftefunktion | ja | |
| Materiale, værktøj | specialstål / speciallegering | |
| Bitholder | D 6,3 | |
| Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
| Udløsersignal | akustisk; akustisk; optisk | |
| Feedback | akustisk; udløsning | |
| Produkttype | momentskruetrækker | |
| Tilspændingsretning | højre | |
| Tilslutningens form | bitholder | |
| Måleteknik | mekanisk | |
| Målefunktioner | moment | |
| Display | ingen visning | |
| Drejningsmomentsnøjagtighed med uret | 10 % | |
| Standard | IEC EN 61243-3 | |
| Længde i alt L | 59 mm |
| Artikelnummer | 41342 | |
| EAN/GTIN | 4010995413422 | |
| Producentnummer | 41342 | |
| L-nummer | L60070 3601 | |
| Producent/ansvarlig person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |