SPECIAL SOCKET 1/2″SQ.DR.

Nr art.: 4133
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem wielowypustowym (XZN) Z tulejką z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Długość całkowita 40 mm; 45 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z gniazdem wielowypustowym (XZN)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4133
EAN / GTIN 4991644090310
Numer producenta 4133
Numer L L60050 10254
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • SPECIAL SOCKET 1/2″SQ.DR.