1/2″ Chiave a bussola per ugelli di iniezione diesel

Codice art.: 4133
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Dimensioni del motore, Quadro interno 1/2 pollice
Particolarità, per viti con poligono interno (XZN) Con guaina in plastica
Tipo di prodotto Chiave a bussola
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata; es. lucidata
Lunghezza complessiva 40 mm; 45 mm
Trasmissione Quadro interno
Uscita per viti con poligono interno (XZN)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4133
EAN / GTIN 4991644090310
Codice del produttore 4133
Numero-L L60050 10254
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • 1/2″ Chiave a bussola per ugelli di iniezione diesel