1/2″ natični ključ za dizelske vbrizgalne šobe

Št. art.: 4133
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 1/2 cole
Posebnosti, za vijake z notranjim ozobjem (XZN) s plastično pušo
Vrsta izdelka nasadni ključ s T-ročajem
Material kromvanadijevo jeklo
Površina kromirano; polirano
Skupna dolžina 40 mm; 45 mm
Pogon notranji 4-kotnik
Pogon za vijake z notranjim ozobjem (XZN)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4133
EAN/GTIN 4991644090310
Številka proizvajalca 4133
L-število L60050 10254
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • 1/2″ vtični ključ za dizelske vbrizgalne šobe