1/2″ Llave de vaso para boquillas de inyección diesel

Número de artículo: 4133
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Particularidad, Para tornillos de cabeza multidentada interior (XZN) Con casquillo de plástico
Tipo de producto Llave de vaso
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a; ejecución pulida
Longitud total 40 mm; 45 mm
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos de cabeza multidentada interior (XZN)

Identificación y clasificación

Número de artículo 4133
EAN / GTIN 4991644090310
Número del fabricante 4133
Número L L60050 10254
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • 1/2″ Llave de vaso para boquillas de inyección diesel