Everest EFA 2E - GRP push-up ladder 2x10

Nr art.: 41290
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sprawdzono do 1 500 V
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Oznaczenie producenta EFA 2E
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,42 m
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 10
Szerokość szczebli 0,03 m
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 270 mm
Z regulacją wysokości tak
Wysokość robocza około 5,7 m
Możliwość zawieszania nie
Duża odporność na czynniki chemiczne tak
Norma DIN EN 131; DIN EN 61478
Maks. nośność 150 kg
Masa 19,5 kg
Długość wsuniętej drabiny 2,95 m
Kolor Czerwony
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41290
EAN / GTIN 4003866412907
Numer producenta 41290
Numer L L90010 703
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Słupki i szczeble (30 mm x 30 mm) wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, zapewniającego szczególnie wysoką odporność chemiczną.
  • Wygodna i precyzyjna regulacja wysokości od szczebla do szczebla w rastrze 280 mm.
  • Obydwie części drabiny można stosować także oddzielnie jako drabiny przystawne.
  • Spełnia wymagania testu wysokiego napięcia dla drabin wykonanych z materiału izolacyjnego zgodnie z normą DIN EN 61478 lub VDE 0682 rozdział 6.5 kategoria 1/30 KV.
  • Nadaje się do pracy pod napięciem (1000 V AC, 1500 V DC).
  • Zewnętrzna szerokość drabiny pomocniczej: 430 mm.
  • Wymienne plastikowe buty zapewniające stabilność antypoślizgową.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 5,7 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Szerokość poprzeczki 0,9 m
  • Waga 19,5 kg
  • Długość drabiny w stanie złożonym 2,95 m
  • Materiał GRP
  • Odstęp szczebli/stopni w pionie 270 mm
  • Liczba szczebli 10
  • Liczba szczebli 2 × 10
  • Stopień głębokość 30 mm
  • Szerokość zewnętrzna 420 mm
  • Szerokość zewnętrzna dolnej drabiny 420 mm

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.