{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Preverjeno do | 1.500 V | |
| Barvni odtenek, rdeča | Signalno rdeča | |
| Oznaka proizvajalca | EFA 2E | |
| Potrdilo o kakovosti | VDE | |
| Smernica/oznaka | oznaka CE | |
| Vodilo nosilne prečke | vzporedno | |
| Zunanja širina | 0,42 m | |
| Število prevodnih delov | 2 | |
| Izvedba stopalne površine | klin | |
| Število prečk na del lestve | 10 | |
| Širina prečk | 0,03 m | |
| Globina prečk | 0,03 m | |
| Razmik med prečkami | 270 mm | |
| Višinsko nastavljivo | Da | |
| Delovna višina pribl. | 5,7 m | |
| Možnost obešanja | Ne | |
| Visoka odpornost proti kemikalijam | Da | |
| Standard | DIN EN 131; DIN EN 61478 | |
| Nosilnost maks. | 150 kg | |
| Masa | 19,5 kg | |
| Dolžina uvlečene lestve | 2,95 m | |
| Barva | rdeča | |
| Vrsta izdelka | prislonska lestev |
| Številka izdelka | 41290 | |
| EAN/GTIN | 4003866412907 | |
| Številka proizvajalca | 41290 | |
| L-število | L90010 703 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |