{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Testet op til | 1.500 V | |
| Farvetone, rød | Signalrød | |
| Producentbetegnelse | EFA 2E | |
| Kvalitets- og testsejl | VDE | |
| Politik / mærkning | CE-mærkning | |
| Vangeføring | parallel | |
| Udvendig bredde | 0,42 m | |
| Antal lederdele | 2 | |
| Trin, udførelse | sprosse | |
| Antal trin pr. stigesektion | 10 | |
| Trinbredde | 0,03 m | |
| Trindybde | 0,03 m | |
| Trinafstand | 270 mm | |
| Højdeindstillelig | ja | |
| Arbejdshøjde ca. | 5,7 m | |
| Kan hænges op | nej | |
| Høj kemisk modstandsdygtighed | ja | |
| Standard | DIN EN 131; DIN EN 61478 | |
| Bæreevne | 150 kg | |
| Vægt | 19,5 kg | |
| Stige-længde, trukket ind | 2,95 m | |
| Farve | rød | |
| Produkttype | enkeltstige |
| Artikelnummer | 41290 | |
| EAN/GTIN | 4003866412907 | |
| Producentnummer | 41290 | |
| L-nummer | L90010 703 | |
| Producent/ansvarlig person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |