{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zkontrolováno do | 1 500 V | |
| Barevný odstín, červená | Signální červená | |
| Označení výrobce | EFA 2E | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Vedení podpěry | Paralelní | |
| Vnější šířka | 0,42 m | |
| Počet vodicích dílů | 2 | |
| Provedení schůdku | Příčka | |
| Počet příčlí na každý úsek žebříku | 10 | |
| Šířka příčle | 0,03 m | |
| Hloubka příčle | 0,03 m | |
| Vzdálenost příčlí | 270 mm | |
| Výškově nastavitelné | ano | |
| Pracovní výška cca | 5,7 m | |
| Lze zavěsit | ne | |
| Vysoká odolnost vůči chemikáliím | ano | |
| Norma | DIN EN 131; DIN EN 61478 | |
| Nosnost max. | 150 kg | |
| Hmotnost | 19,5 kg | |
| Žebřík délka zasunutá | 2,95 m | |
| Barva | červená | |
| Druh produktu | Příložné žebříky |
| Katalogové číslo | 41290 | |
| EAN / GTIN | 4003866412907 | |
| Číslo výrobce | 41290 | |
| L-číslo | L90010 703 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |