Everest EFA 2E – GFK opsteekladder 2x10

Artikelnummer: 41290
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuifladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41290
EAN/GTIN 4003866412907
Nummer fabrikant 41290
L-nummer L90010 703

Omschrijving

Omschrijving:

Kokers en sporten (30 mm × 30 mm) zijn gemaakt van glasvezelversterkte kunststof voor bijzonder hoge chemische bestendigheid.
Gemakkelijk en precies per sport met een steek van 280 mm in hoogte verstelbaar.
Beide ladderdelen zijn ook apart als enkele ladders te gebruiken.
Voldoet aan de hoogspanningstest voor ladders van isolerend materiaal volgens DIN EN 61478 resp. VDE 0682 paragraaf 6.5 categorie 1/30 KV.
Bedoeld voor werkzaamheden onder spanning (1000 V, 1500 V).
Buitenwerkse breedte van de onderladder: 430 mm.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.

Kenmerk:

Aantal treden 10
Aantal treden 2 × 10
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 0.9 m
Buitenbreedte 420 mm
Diepte treden 30 mm
Gewicht 19.5 kg
Ladderlengte, ingeschoven 2.95 m
Materiaal GVK
Sporten-/tredenafstand verticaal 270 mm
Werkhoogte 5.7 m
buitenmaat basisdeel 420 mm

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Geschikte producten

Accessoires