Suwmiarka cyfrowa powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych, pomiarowy: 150mm

Nr art.: 412776 150
Rabat
3 891,40 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 91,83 PLN /szt.
  • 51,13 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Technika pomiarowa Cyfrowy
Złącze Złącze Digimatic; Złącze USB
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Odczyt 0,01 mm
Stopień ochrony IP IP67
Długość szczęk L 40 mm
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Srebrowo-cynkowe (AgO)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (357 / SR44)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Oznaczenie producenta Digitaler Messschieber mit hartmetallbestückten Messflächen
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
Utwardzany tak
Powierzchnia pomiarowa pokryte węglikiem spiekanym
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,02 mm
Z głębokościomierzem tak
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Automatyczne wyłączanie tak
Przełączalny odczyt nie
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 9 mm
Norma ISO 13385
szerokość okrągłego głębokościomierza 3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke 1,4 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412776 150
EAN / GTIN 4946368726878
Numer producenta 573-635-20
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Czytelny, kontrastowy wskaźnik ciekłokrystaliczny. Wodoodporny układ pomiarowy.
  • System ABSOLUTE umożliwia bezbłędne i szybkie pomiary.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 357.

Wyp. dodatkowe:

przewód do transmisji danych nr 497085.