{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Pie de rey universal | |
| Metrología | Digital | |
| Interfaz | Interfaz USB; Interfaz USB | |
| Capacidad de medición máx. | 150 mm | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Lectura | 0,01 mm | |
| Clase de protección IP: | IP67 | |
| Longitud del pico L | 40 mm | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Tipo de batería | Óxido de plata-zinc (AgO) | |
| Tamaño constructivo internacional | Pila redonda (357 / SR44) | |
| Recargable | no | |
| Denominación del fabricante | Digitaler Messschieber mit hartmetallbestückten Messflächen | |
| Embalaje | Caja | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Material | acero fino (INOX) | |
| Templado | sí | |
| Superficie de medición | revestimiento con metal duro | |
| Desviación de medición E MPE | 0,02 mm | |
| Varilla de profundidad existente | sí | |
| Forma de la varilla de profundidad | forma angular | |
| Seguridad del valor de medición | ajuste único del punto cero | |
| Desconexión automática | sí | |
| Lectura conmutable | no | |
| Altura de las cifras pantalla LCD | 9 mm | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Profundidad-Ancho | 3,7 mm | |
| Tiefenmaß-Dicke | 1,4 mm | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Contenido | pieza única | |
| Calibrable | sí | |
| Recalibrable | sí |
| Número de artículo | 412776 150 | |
| EAN / GTIN | 4946368726878 | |
| Número del fabricante | 573-635-20 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |