Digital skydelære med måleflader armerede med hårdmetal, Måleområde: 150mm

Art.-nr.: 412776 150
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype sølvoxid-zink (AgO)
International konstruktionsstørrelse knapcellebatteri (357 / SR44)
IP-kapslingsklasse IP67
Emballage kasse / Æske / Boks
Energiforsyning batteridrevet
Materiale specialstål (INOX)
Hærdet ja
Måleflade forsynet med hårdmetal
Fejlgrænse 0,02 mm
Måleafvigelse E MPE 0,02 mm
Aflæsning 0,01 mm
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 150 mm
Kæbelængde 40 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemålsform kantet
Dybdemål-diameter 3,7 mm
Fiksering låseskrue
Måleteknik digital
Målemetode for måleapparat elektromagnetisk induktiv metode
Måleværdisikring indstilling af nulpunkt én gang
Standby-aktivering ja
Måleværdi og nulpunkt bevares efter genaktivering fra standby ja
Automatisk slukning ja
Reverserbar aflæsning nej
Talhøjde, LCD-display 9 mm
Grænseflade Digimatic-interface; USB-interface
Driftstid 43.800 h
Aflæsning, cirkulær skala 0,01 mm
Standard ISO 13385
Testrapport producentens testrapport
Dybdemål-bredde 1,4
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype universalskydelærer
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 412776 150
EAN/GTIN 4946368726878
Producentnummer 573-635-20
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display. Vandfast målesystem.
  • ABSOLUTE-systemet muliggør fejlfri og hurtig måling.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497085.