Calibro a corsoio digitale con superfici di contatto con riporto in metallo duro, campo di misura: 150mm

Codice art.: 412776 150
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 18,05 € /pz.
  • 10,05 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Seleziona la variante e la quantità

campo di misura (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Calibro a corsoio universali
Metrologia Es. digitale
Interfaccia Interfaccia USB; Porta USB
Campo di misura max. 150 mm
Campo di misura min. 0 mm
Lettura 0,01 mm
Grado di protezione IP IP67
Lunghezza dei becchi L 40 mm
Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Ossido di argento-zinco (AgO)
Dimensioni internazionali Batteria a bottone (357 / SR44)
Ricaricabile no
Denominazione originale prodotto Digitaler Messschieber mit hartmetallbestückten Messflächen
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Alimentazione Funzionamento a batteria
Materiale acciaio legato (INOX)
Temprato sì
Superficie di contatto con riporto in metallo duro
Scostamento di misura E MPE 0,02 mm
Asta di profondità sì
Stampo asta di profondità es. angolare
Diametro asta di profondità 3,7 mm
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Spegnimento automatico sì
Risoluzione no
Altezza cifre display LCD 9 mm
Normativa ISO 13385
Larghezza misura profondità 1,4
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Contenuto parte singola
Tarabile si
Tarabile nuovamente si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 412776 150
EAN / GTIN 4946368726878
Codice del produttore 573-635-20
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido. Sistema di misurazione impermeabile.
  • Il sistema ABSOLUTE consente misurazioni rapide e prive di errori.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497085.

Download & documenti