Skaitmeninis slankmatis su kietlydinio matavimo plokštumomis., Matavimo diapazonas: 150mm

Prekės Nr.: 412776 150
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 18,05 € /vnt.
  • 10,05 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

produkto rūšis universalus slankmatis
Matavimo įrankiai skaitmenin.
Sąsaja USB sąsaja; USB sąsaja
matavimo diapazonas maks. 150 mm
Matavimo diapazonas min. 0 mm
padalos vertė 0,01 mm
IP apsaugos klasė IP67
antgalių ilgis L 40 mm
Baterijų kiekis 1 vnt.
Baterijos tipas sidabro oksido cinkas (AgO)
Tarptautinis dydis tabletės formos baterija (357 / SR44)
Įkraunamas ne
Gamintojo pavadinimas Digitaler Messschieber mit hartmetallbestückten Messflächen
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Maitinimas veikia su baterija
Medžiaga nerūdijantysis plienas (INOX)
grūdintos taip
Matavimo plokštuma dengt. kietlydiniu
Matavimo nuokrypis E MPE 0,02 mm
Yra gyliamatis taip
Gyliamatis forma kamp.
Gyliamačio skersmuo 3,7 mm
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Automatinis išsijungimas taip
Padalos vertė, pasirenkama ne
LCD ekrano skaitmenų dydis 9 mm
Standartas ISO 13385
Gylio matuoklio plotis 1,4
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Turinys atskira dalis
Galima kalibruoti taip
Galima perkalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 412776 150
EAN / GTIN 4946368726878
Gamintojo numeris 573-635-20
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Gerai įskaitomas, ryškus LCD ekranas. Vandeniui atspari matavimo sistema.
  • ABSOLUTE sistema užtikrina greitą ir be klaidų matavimą.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497085.