• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitaler Messschieber mit hartmetallbestückten Messflächen, Messbereich: 150mm

Artikel-Nr.: 412776 150
Rabatt
765,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 18,05 € /Stk.
  • 10,05 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Universal-Messschieber
Anzeigeart digital
Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
Messbereich max. 150 mm
Messbereich min. 0 mm
Ablesung 0,01 mm
IP Schutzart IP67
Schnabellänge L 40 mm
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Silberoxid-Zink (AgO)
Internationale Baugröße Knopfzelle (357 / SR44)
wiederaufladbar nein
Herstellerbezeichnung Digitaler Messschieber mit hartmetallbestückten Messflächen
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Material Edelstahl (INOX)
gehärtet ja
Messfläche hartmetallbestückt
Messabweichung E MPE 0,02 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß-Form eckig
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Auto-Abschaltung ja
Ablesung umschaltbar nein
Ziffernhöhe LCD-Display 9 mm
Norm ISO 13385
Tiefenmaß-Breite 3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke 1,4 mm
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 412776 150
EAN / GTIN 4946368726878
Herstellernummer 573-635-20
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige. Wasserfestes Messsystem.
  • Das ABSOLUTE-System ermöglicht fehlerfreie und schnelle Messabläufe.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497085.