Digitálne posuvné meradlo TESA TWIN-CAL 200

Č. pol.: 412766 200

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 9,45 € PU (ks)
  • 17,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: ISO 13385
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Hĺbkomer: rohový 3,7×1,3
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Digimatic; TESA Link Connector TLC
  • Poistka nameranej hodnoty: jednorazové nastavenie nulového bodu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah merania 0 mm - 200 mm
Odčítanie 0,01 mm
Odčítanie 0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Odchýlka merania E MPE ±0,03 mm
Hĺbkomer dostupný Áno
Hĺbkomer rohový 3,7×1,3
Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Digimatic; TESA Link Connector TLC
Hnacie koliesko Áno
Dĺžka meracích čeľustí 50 mm
Výška cifier LDC displej 11 mm
Poistka nameranej hodnoty jednorazové nastavenie nulového bodu
Spínač pohotovostného režimu Áno
Automatické odpojenie Áno
Prevádzková doba 12000 h
Meracia technika digitálna
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Typ batérií Gombíkový clánok
Medzinárodná konštrukčná veľkosť CR2032
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 412766 200
EAN/GTIN 7630041106152
Číslo výrobcu 00530095

Popis

Prevedenie:

Veľký displej s vysokým kontrastom s 11 mm výškou číslic. Viac ako 12 000 hodín prevádzkového času, prepnutie do pohotovostného režimu po 10 minútach a automatické vypnutie po 2 hodinách. Merací režim ABS, integrovaná prípojka TLC na dátový prenos.
S hnacím kolieskom.

Použitie:

Vonkajšie, vnútorné merania, stupne a meranie hĺbky.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 498918, rádiové spojenie č. 498921 veľ. BT.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Digitálne posuvné meradlo TESA TWIN-CAL  200

Digitálne posuvné meradlo TESA TWIN-CAL 200

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
189,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
879 kus/y s okamžitým dodaním
123,49 €
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce mm/palce
Dĺžka meracích čeľustí 50 50
Hĺbkomer rohový 3,7×1,3 rohový 3,7×1,3
Hĺbkomer dostupný Áno Áno
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX ušľachtilá oceľ, INOX
Meracia technika digitálna digitálna
Odchýlka merania E MPE ±0,03 ±0,03

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely