Pie de rey digital TESA TWIN-CAL, Capacidad de medición: 200mm

Número de artículo: 412766 200
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 11,76 € /piezas
  • 21,12 € /piezas
a petición
En stock
29 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología Digital
Contenido pieza única
Capacidad de medición máx. 200 mm
Lectura 0,01 mm
Longitud del pico L 50 mm
Desviación de medición E MPE 0,03 mm
Clase de protección IP: IP40; IP67
Interfaz Interfaz USB; Interfaz USB; TESA Link Connector TLC
Lectura conmutable sí
Forma de la varilla de profundidad forma angular
Norma ISO 13385
Material acero fino (INOX)
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Duración de funcionamiento 12.000 h
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Serie TWIN-CAL
Denominación del fabricante TESA TWIN-CAL
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Templado sí
Superficie de medición templado
Lectura 0,0005 pul
Capacidad de medición mín. 0 mm
Varilla de profundidad existente sí
Diámetro varilla de profundidad 3,7 mm
Rodillo de accionamiento sí
Sujeción Tornillo de sujeción
Seguridad del valor de medición ajuste único del punto cero
Conmutación stand-by sí
Desconexión automática sí
Altura de las cifras pantalla LCD 11 mm
Duración de funcionamiento 12.000 h
Profundidad-Ancho 1,3
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Pie de rey universal
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 412766 200
EAN / GTIN 7630041106152
Número del fabricante 00530095

Descripción

Ejecución:

Pantalla grande, de alto contraste con una altura de las cifras de 11 mm. Más de 12 000 horas de funcionamiento, conmutación de espera al cabo de 10 min y desconexión automática al cabo de 2 h. Modo de medición ABS, conexión TLC integrada para la transmisión de datos.
Con rodillo de accionamiento.

Aplicación:

Mediciones exteriores, interiores, escalonadas y de profundidad.

Volumen de suministro:

Incl. 1 pila n.º 081560 CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 498918, radio n.° 498921 tam. BT.