{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | ISO 13385 | |
| Merilno območje | 0 mm - 200 mm | |
| Odčitavanje | 0,01 mm | |
| Odčitavanje | 0,0005 col | |
| Preklop odčitavanja | mm / cole | |
| Odstopanje meritve E MPE | ±0,03 mm | |
| Z globinskim omejevalnikom | Da | |
| Globinski omejevalnik | kotno 3,7×1,3 | |
| Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
| Pogonsko kolesce | Da | |
| Dolžina konic | 50 mm | |
| Višina številk LCD prikazovalnika | 11 mm | |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
| Preklop v pripravljenost | Da | |
| Avtomatski izklop | Da | |
| Čas delovanja | 12.000 h | |
| Merilno orodje | digitalni | |
| Material | Plemenito jeklo, INOX | |
| vse dele | kaljene | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 1 | |
| Tip baterij | Gumbasta baterija | |
| Mednarodna velikost izvedbe | CR2032 | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
| Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |
| Številka izdelka | 412766 200 | |
| EAN/GTIN | 7630041106152 | |
| Številka proizvajalca | 00530095 |