{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Technika pomiarowa |
Cyfrowy
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Maks. zakres pomiarowy |
150 mm
|
|
| Odczyt |
0,01 mm
|
|
| Długość szczęk L |
40 mm
|
|
| Odchyłki pomiarowe E MPE |
0,03 mm
|
|
| Stopień ochrony IP |
IP67
|
|
| Przełączalny odczyt |
tak
|
|
| Kształt głębokościomierza |
kształt prostokątny
|
|
| Norma |
ISO 13385
|
|
| Materiał |
stal szlachetna (INOX)
|
|
| Liczba dołączonych baterii |
1 szt.
|
|
| Rodzaj baterii |
Litowe (Li)
|
|
| Wielkość międzynarodowa |
Bateria guzikowa (CR2032)
|
|
| Z możliwością ponownego naładowania |
nie
|
|
| Opakowanie |
Skrzynka / pojemnik / pudło
|
|
| zasilanie energią |
Zasilanie z baterii
|
|
| Utwardzany |
tak
|
|
| Powierzchnia pomiarowa |
Powierzchnia dokładnie docierana
|
|
| Odczyt |
0,0005 cale
|
|
| Min. zakres pomiarowy |
0 mm
|
|
| Z głębokościomierzem |
tak
|
|
| Automatyczne wyłączanie |
tak
|
|
| szerokość okrągłego głębokościomierza |
3,7 mm
|
|
| Tiefenmaß-Dicke |
1,3 mm
|
|
| Stopień ochrony / klasa ochrony |
Stopień ochrony IP
|
|
| Rodzaj produktu |
Suwmiarki uniwersalne
|
|
| Nadaje się do kalibracji |
tak
|
|
| Nadaje się do rekalibracji |
tak
|
| Numer artykułu | 412751 150 | |
| EAN / GTIN | 4045197347411 | |
| Numer producenta | 412751 150 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |