Digitális tolómérő IP67, Méréstartomány: 150mm

Cikkszám: 412751 150
Kedvezmény
112,88 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

érdeklődés szerint
Raktáron
1 521 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: ISO 13385
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Mélységmérő: szögletes 3,7×1,3
  • IP védettségi osztály: IP 67
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás 0,01 mm
Leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Mérési eltérés E MPE ±0,03 mm
Mélységmérő van igen
Mélységmérő szögletes 3,7×1,3
IP védettségi osztály IP 67
Csőrhossz 40 mm
Automatikus kikapcsolás igen
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Ház anyaga Műanyag
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 412751 150
EAN / GTIN 4045197347411
Gyártó száma 412751 150
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Nagy, kontrasztos digitális kijelző. Leppelt mérőfelületek. A tolómérő vízzel és porral szemben ellenállóképes. Használat nélkül 2 óra után a kikapcsoló automatika kikapcsolja a tolómérőt. Ütésálló műanyag ház.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív elem, 081560 sz., CR2032-es méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek