Digitální posuvné měřítko IP67, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 412751 150
Sleva
2 938,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 451,00 CZK / ks
  • 251,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 057 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika
Digitální
Obsah
jednotlivý díl
Rozsah měření max.
150 mm
Odečet
0,01 mm
Délka zobáku L
40 mm
Odchylka měření E MPE
0,03 mm
Typ krytí IP
IP67
Přepínatelný odečet
ano
Tvar hloubkoměru
hranatý
Norma
ISO 13385
Materiál
ušlechtilá ocel (INOX)
Počet obsažených baterií
1 ks
Typ baterie
Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost
Knoflíkový článek (CR2032)
Nabíjecí
ne
Obal
Bedna / krabice / box
Zásobování energií
Provoz s bateriemi
Kalení
ano
Měřicí plocha
Nejjemněji lapované
Odečet
0,0005 palce
Rozsah měření min.
0 mm
Hloubkoměr k dispozici
ano
Automatické vypnutí
ano
Šířka hloubkoměru
3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke
1,3 mm
Typ krytí/třída ochrany
Stupeň krytí IP
Druh produktu
Univerzální posuvné měřítko
Lze kalibrovat
ano
Lze rekalibrovat
ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 412751 150
EAN / GTIN 4045197347411
Číslo výrobce 412751 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Velký, kontrastní digitální displej. Měřicí plochy nejjemněji lapované. Posuvné měřidlo je odolné vůči vodě a prachu. Po 2 hodinách bez použití automatické vypínání posuvné měřidlo vypne. Nárazuvzdorný plastový plášť.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně baterie č. 081560 CR2032.