Pie de rey digital IP67, Capacidad de medición: 150mm

Número de artículo: 412751 150
Descuento
117,73 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 21,12 € /piezas
  • 11,76 € /piezas
a petición
En stock
1.130 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología Digital
Contenido pieza única
Capacidad de medición máx. 150 mm
Lectura 0,01 mm
Longitud del pico L 40 mm
Desviación de medición E MPE 0,03 mm
Clase de protección IP: IP67
Lectura conmutable sí
Forma de la varilla de profundidad forma angular
Norma ISO 13385
Material acero fino (INOX)
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Recargable no
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Templado sí
Superficie de medición Lapeado de forma muy fina
Lectura 0,0005 pul
Capacidad de medición mín. 0 mm
Varilla de profundidad existente sí
Desconexión automática sí
Profundidad-Ancho 3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke 1,3 mm
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Pie de rey universal
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 412751 150
EAN / GTIN 4045197347411
Número del fabricante 412751 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Indicador digital amplio de alto contraste. Las superficies de medición están lapeadas con precisión. El pie de rey es insensible al agua y al polvo. Después de 2 horas sin ser utilizado, la desconexión automática desconecta el pie de rey. Carcasa de plástico a prueba de golpes.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye pila n.° 081560 CR2032.