Şubler digital IP67, Domeniu de măsurare: 150mm

Cod articol.: 412751 150
Reducere
109,61 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 18,05 € /buc.
  • 10,05 € /buc.
La cerere
În stoc
1.129 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Digital
Cuprins o singură parte
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Citire 0,01 mm
Lungimea ciocului L 40 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,03 mm
Clasă de protecție IP IP67
Citire comutabilă da
Tijă adâncime forma pătrat
Standard ISO 13385
Material oţel superior (INOX)
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Reîncărcabilă nu
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Călit da
Suprafaţă de măsurare Lăpuit extrem de fin
Citire 0,0005 inchi
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Tijă adâncime existentă da
Decuplare automată da
Lățime măsurător adâncime 3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke 1,3 mm
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Şubler universal
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 412751 150
EAN / GTIN 4045197347411
Număr producător 412751 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Afişaj digital mare, cu contrast puternic. Suprafeţele de măsurare sunt finisate / lepuite cu precizie. Şublerul este rezistent la apă şi praf. Dacă nu este utilizat timp de 2 ore, şublerul este oprit de sistemul de oprire automată. Carcasă din plastic rezistentă la impact.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv baterie Cod 081560 CR2032.