Digital skydelære IP67, Måleområde: 150mm

Art.-nr.: 412751 150
Rabat
841,80 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 3. jan. 2027
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 134,47 DKK /stk.
  • 74,87 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.329 styk på lager
Artikel om farligt gods

Ekspreslevering er ikke mulig for varer, der er klassificeret som farligt gods.

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleteknik digital
Indhold enkelt del
Måleområde maks. 150 mm
Aflæsning 0,01 mm
Kæbelængde L 40 mm
Måleafvigelse E MPE 0,03 mm
IP-kapslingsklasse IP67
Reverserbar aflæsning ja
Dybdemålsform kantet
Standard ISO 13385
Materiale specialstål (INOX)
Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype litium (Li)
International konstruktionsstørrelse knapcellebatteri (CR2032)
Gengenopladelig nej
Emballage kasse / Æske / Boks
Energiforsyning batteridrevet
Hærdet ja
måleflade finlappet
Aflæsning 0,0005 tommer
Måleområde min. 0 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemål-diameter 3,7 mm
Automatisk slukning ja
Dybdemål-bredde 1,3
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype universalskydelærer
Kan kalibreres ja
Kan rekalibreres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 412751 150
EAN/GTIN 4045197347411
Producentnummer 412751 150
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Stort digitalt display med høj kontrast. Finslebne måleflader. Skydelæren er modstandsdygtig over for vand og støv. Efter 2 timer uden brug slukkes skydelæren af den automatiske slukkefunktion. Slagfast kunststofhus.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive batteri nr. 081560 CR2032.